マグスクエア

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55594708 品番 8100106
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥28,200 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

底面、側面に強力な吸着力を持つので、多様な固定方法が可能です。

用途
ワークの固定や位置決めに適しています。
ネジ穴に治具を取り付け、理科学機器のセンサーの保持台のマグネットベースとしても使えます。
質量(kg)1.4 寸法a(mm)105 寸法b(mm)52 寸法c(mm)75 保持力最大272kg

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-01-28
用途:
溶接時の仮組み
その他業種

今回他の道具屋で5個購入。3ヶ月ぐらいでレバーが回りづらくなり、1個は完全に回らない。新品時の使い勝手は最高なので、耐久性があればモノタロウさんで大量購入したいです。

対象商品:
55594683
2020-08-20
用途:
溶接物の保持
製造業

特に問題有りません。磁力が有るので、良いですが、切替レバーをもう少し簡素化すれば使いやすいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

溶接用マグネットホルダの特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/077/
1人が参考にしています
2023-03-24

「溶接冶具・機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする