マグジグ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55594778 品番 8100514
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

小型・強力な業務用マグネット。
店先での価格表示板やPOPパネルの吊下げなどにも。

寸法a(mm)44 寸法b(mm)39 寸法c(mm)27 質量(kg)0.1 保持力最大27kg 用途小型軽量でありながら強力な吸着力を発揮、対象物を強力に保持します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-14
用途:
木工機械の位置合わせ治具
かねとく工房 様

やはり保持力27kgでは弱かった。またこの値は垂直荷重の場合であるので、水平方向はそれよりかなり弱いので所望の位置合わせには向かなかった。

対象商品:
55594778
2017-06-06
用途:
テーブルソーのガイドのストッパーに使用
製造業

ワンタッチのスイッチオンでしっかり固定されるので作業が効率的になりました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

溶接用マグネットホルダの特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/077/
2023-03-24

「溶接冶具・機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする