マグスイッチ
マグスイッチの 溶接冶具・機器類
マグスイッチの 溶接マグネット
マグホイール
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55594823
品番
8100074
参考基準価格(税別)
¥34,600
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
車輪部全体がマグネットになっており、鉄板やパイプに吸着した状態での装置移動が可能です。
用途
位置決めガイド、鋼板送り、パイプの運搬等の装置固定に適しています。
自走式装置の車輪にも。
質量(kg)
1
寸法a(mm)
71
寸法b(mm)
69
寸法c(mm)
50
保持力
最大30kg