マグスイッチ
マグスイッチの 溶接冶具・機器類
マグスイッチの 溶接マグネット
マグホイール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55594848
品番
8100250
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥89,700
この商品は
保持力
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
車輪部全体がマグネットになっており、鉄板やパイプに吸着した状態での装置移動が可能です。
用途
位置決めガイド、鋼板送り、パイプの運搬等の装置固定に適しています。
自走式装置の車輪にも。
吸着力
240kg
質量(kg)
9
寸法a(mm)
175
寸法b(mm)
144
寸法c(mm)
125