マグスイッチ
マグフック
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
保持力
最大11kg
注文コード
55594857
品番
8100012
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月14日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
保持力
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
平面、曲面ともに取付可能。ワイヤ類のたれ下がりがなく、作業場の安全対策に。
用途
工具、ワイヤ、アース線などを作業現場の鉄部分に吊下げることができます。
質量(kg)
0.2
寸法a(mm)
89
寸法b(mm)
47
寸法c(mm)
40
保持力
最大11kg