マグスイッチ
マグスイッチの 溶接冶具・機器類
マグスイッチの 溶接マグネット
ハンドリフター60M
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55594875
品番
8100359
参考基準価格(税別)
¥23,200
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
付属のネジを取り付け、ハンドルを直角に固定して使用することもできます。
用途
手で持つことのできる重さの小型鋼板、鋼材の運搬に適しています。
質量(kg)
0.6
寸法a(mm)
140
寸法b(mm)
134
寸法c(mm)
60
保持力
最大106kg
注意
※搬送にて使用の場合は少なくとも最大保持力に対して4:1の安全係数を考慮願います。