マグスイッチ
マグスイッチの 溶接冶具・機器類
マグスイッチの 溶接マグネット
マグテザー
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55594972
品番
8100077
参考基準価格(税別)
¥120,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
表面の特殊加工により、水中・海中使用によるさびを防ぎます。
用途
水中・海中でも使用可能なマグネット工具です。
水中で船体や水中構造物へ作業する際、機器や身体を潮流に対し安定させる用途に適しています。
質量(kg)
1.8
寸法a(mm)
128
寸法b(mm)
161
寸法c(mm)
52
保持力
最大272kg