マグスイッチ
リフティングマグネット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
吊上能力(kg)
346
90
166
346
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55595015
品番
8100364
参考基準価格(税別)
¥187,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
米国の安全基準 ASME B30.20-2003 に準拠しています。
重量のある薄い鋼板でも強力にリフトアップ。
ダブルロックの安全機構搭載。
用途
重量のある大型ワークの搬送に強力な吊上能力を発揮します。
吊上能力(kg)
346
寸法d(mm)
71
寸法a(mm)
166
寸法b(mm)
165
寸法c(mm)
228
注意
※吊上能力を最大吸着力の1/3。
※垂直リフティングの場合はこの吊上能力の1/5としています。