MAD MAX(マッドマックス)
MAD MAX(マッドマックス)の バイク用アクセサリー
MAD MAX(マッドマックス)の ホルダー
MAD MAX(マッドマックス)の ナビ・スマホ用
ハンドルバーホルダー セカンドバー ハンドルクランプ縦型タイプ ブラック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55596757
品番
MM19-0406-01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ハンドル セカンドバー TYPE1 ブラック。
ハンドル周辺の装着物、ナビ、スマートフォン、ETC、レーダー、充電機、ドリンクホルダー、スイッチ等の取り付けに便利なセカンドバー。
材質
スチール
ねじピッチ(mm)
30〜32
パイプ径(Φmm)
22
バー全長(mm)
106
適合車種
汎用