LED 16連バスマーカーランプ 12-24V兼用 ダウンライトSMD10連付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード55596994 品番MM28-0803-OR10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,800
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

従来のバスマーカーより更にパワーアップ!
サイドは、明るさ控え目のLEDを16連、ダウンライトにはSMD10連で更に明るく、車幅、路面状況がすぐわかります。
12Vから24V兼用なので、幅広い車種に取付が可能!

LED色横面:ホワイト 下面:ホワイト レンズ色オレンジ 横面:ホワイト 下面:ホワイト 定格電圧(V)12-24V兼用 高さ(mm)82 ねじピッチ(mm)61 レンズプラスチック セット数10 適合車種汎用 直径(mm)88

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マーカーランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする