エアーグラインダー セット 軸付砥石用

(5件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード55597255 品番M745KIT
販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

小型タイプのグラインダーです。コレットチャックにより6mmシャンクの各種形状の軸付き砥石を装着できます。

回転数(min-1[r.p.m])22000 空気消費量(L/min)84 空気接続口PT1/4 用途小型部品の仕上げ研削など。 セット内容エアーグラインダー本体×1、1/4カプラー×1、レンチ×2、コレットチャック3mm・6mm×1、6mm軸付砥石×5、3mm軸付砥石×5 全長(mm)190 本体質量(kg)0.68 使用空気圧力(MPa)0.62 コレットサイズ(mm)6 使用エアーホース内径(Φmm)6.5
取扱説明書:(3.5MB)
注意
※用途以外では使用しないでください。

商品説明動画

エアーグラインダー セット 軸付砥石用.
この動画は、5人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:660

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2020-12-21
用途:
金属の研磨など

折角ケース入りなのに、エアの接続カプラを取り付けると本体がケースに入らなくなってしまいます。非常に残念でした。仕方ないので、ケースを追加工して使うようにしますが、カプラを取り付けるとケースからはみ出してしまうのが問題です。

11人が参考にしています
対象商品:
55597255
2018-06-20
用途:
管内のケレン清掃
株式会社都建設 様

金額的には満足ですが、ボディサイズがやや大きいのと重量が結構あるので
長時間にはきつい感じがある。 もう少し長くなってもいいのでスリムになると
使いやすいかもしれない。

5人が参考にしています
対象商品:
55597255
2020-05-31
用途:
塗装剥がし錆びとり等
建設業・工事業

値段のわりにはしっかりしたモノだと思います
本体にカプラーをつけるとケースに収納できないこの点は要改善だと感じました

7人が参考にしています
対象商品:
55597255
2018-12-24
用途:
機械のメンテナンス
製造業

価格の割には充分なセットです。使い勝手のよく重宝してます。

対象商品:
55597255
2019-02-11
用途:
金属研磨
農・林・水産業

回転数があまり高くないので、使い勝手が今まで使っていた物よりやや落ちる。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーストレートグラインダーのメンテナンス方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/460/
2022-07-08

「研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする