コブラヘッドスチール

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55597264 品番CBL-300
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

コブラヘッドが障害物(既設電線など)を乗り越え、通線作業に便利。
スチール製で直進性抜群。
肩にかけて操作するので、点検口など狭い空間でもラクラク作業できる。
ケーブル送り・引き込み(押し引き)OK。

有効長(m)25 用途天井裏の通線作業。 厚さ(mm)1 質量(kg)2.75(コブラヘッド含む) ケース寸法(mm)Φ390×厚さ27 適合ケーブル入線ロープ、LAN ケーブル、同軸ケーブル、VVF ケーブル ロッド幅(mm)10 破断荷重(kN[kgf])(全体)0.7[70]

商品説明動画

コブラヘッドスチール(天井裏用) CBL-300
この動画は、3人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-06
用途:
天井裏にLANケーブルを敷設
医療・福祉・介護関連業

施設の天井裏数か所にLANケーブルを敷設することになり、まずは1か所だけ業者に任せて作業内容を観察させてもらった。その時に使用していたのがこのフラットタイプの通線ツールでした。ワイヤータイプは持っていたのですが早速購入。
左右にブレず直進性が良くて作業効率が良く、購入して正解でした。

1人が参考にしています
対象商品:
55597264
2018-12-11
用途:
天井裏や縁の下の配線
株式会社KSS 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

スチールの伸ばしと巻き戻しが円が小さいのでチョイ時間がかかる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする