S25クリア ピン角度180°段違い ダブル球 12V/21W/5W ハロゲン球 1個

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55597353 品番MM29-BAY15D-12
参考基準価格(税別)¥180 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179

S25クリア ピン角度180°段違い ダブル球 12V/21W/5W ハロゲン球 1個。
修理用としてご使用ください。
通常のハロゲン球同等となりますのでハイフラ現象はおきません。

タイプS25 定格電圧(V)12 口金その他 縦(mm)48 適合車種汎用 ソケットサイズ(mm)15 直径(mm)25

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55597353
2024-12-28
用途:
球切れ交換に
運輸・通信業

1個だけ欲しい時などは市販だと割高なのでついでに購入で助かりました。使用に際しては問題なしです。

対象商品:
55597353
2022-07-29
用途:
フォークリフトのブレーキランプ
製造業

素早い納品で性能面では問題ないです。梱包状態も申し分ない。

対象商品:
55597353
2021-06-12
用途:
バイクのテールランプに使用
美容室ラ・レーヌ 様 (サービス業)

キジマのルーカスランプに使用
ホームセンターには売っていなかったのでとても助かりました
問題なく使用できます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用白熱球/バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする