他の方レビューにもあります通りに、そのままの使用では「防水IP67」はないです。先に購入したものと同じ物を購入、分解しました。
ライト側のアクリル板に隙間があります。また、サイドカバーを外してみたら
ゴムパッキンあるものの、隙間がありました。
配線部は、中でシールしてありますが・・・
そもそもの正面アクリル、サイドカバー内のパッキンが防水としての役割を果たしていません。
固定でライト部をした向けにしていても、いずれは漏水すると思われます。
物自体は小さく明るいため、購入後、自身での漏水対策してからの使用となります。
なので、IP67ではなく、IP68仕様をお勧めします。
あとは、使用環境によっては漏水対策をご自身でするよう勧めます。
本体とステー取り付けボルトのサイズが異なって入っていたのでボルトを自社で探し取り付ける事になった。
出荷前検品はされているのだろうか?
コンパクトで良いデサインです
17Wの表記があったが、13Vで約14Wでした
軽トラに取付を行いましたが、雨が降った翌日内部に雨水が溜まった状態でした。防水とは名ばかりです。分解して中身を確認したらサイド部分にゴム板のパッキンがありましたが、全体を覆うものではなく構造上普通にに雨水が入る構造でした。コーキングで防水して使用していますが「防水」は不当表示です。