LED型ミニライト(ペン型)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55597648 品番PLZ-1PA
参考基準価格(税別)¥1,980 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

可動クリップで照射角度自在。
磁石内蔵で金属面に取り付け可能
磁石付可動クリップで色々な所にひっかけることが出来る
連続2時間以上点灯
SMD型LEDを10個搭載で最大150Lm
単4乾電池採用でスリムなデザイン

電球の種類SMD型LED10個 寸法(mm)22×158×31 質量(g)34(電池含まず) 定格電圧(V)4.5 使用時間2時間以上 色温度(K)7000〜8000 使用電池単4アルカリ乾電池×3本(別売) 使用環境-10〜40℃ 光束(Lm)最大150
注意
※電池別売。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:153

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55597648
2019-05-08
用途:
暗いときに使用

電池を入れるところのキャップの締具合で、点灯したり、しなかったり。
調整が微妙なところ

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をおかけし誠に申し訳ございません。
誠に申し訳ございませんが、製品不良の可能性もございますので別途ご連絡いたします。

対象商品:
55597648
2018-02-26
用途:
常時胸ポケットに携帯しておいて、軽微な電気盤内メンテ作業等に使用
建設業・工事業

不明メーカーの安物がすぐに壊れてしまったのでジェフコム製の物にしたが、まぁまぁの作りでかなり明るく今のところ便利に使用出来ています

対象商品:
55597648
2018-05-14
用途:
車両整備
運輸・通信業

かなり明るく、軽くて使いやすい。ホルダーがついているので、胸に
さして使うと両手がフリーになって具合がいい。もう少し短ければ、ツナギのペンホルダーにしっかりおさまるのでそこを改善できたらと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする