バンキャビネット(引き出し)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55597666 品番SCT-F10
参考基準価格(税別)¥138,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

ハイエース、キャラバン用 奥行1300mmタイプ
奥行が長く、スペースを有効利用できる
奥行1300mmタイプ同士で連結使用可能

質量(kg)41 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×1300×265 メーカートヨタ 天板厚さ(mm)15 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)404×1195×175 本体幅(mm)520
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅への配送は出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする