ライトバー ワークライト シングルタイプ LED 12V/24V兼用 作業灯

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55597667 品番 MM30-CH060-54
参考基準価格(税別)¥4,980 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

ライトバー ワークライト シングルタイプ LED6連 18W 12V/24V兼用 作業灯。
12V/24V兼用なので幅広い車両にご使用頂けます。
トラックの車幅灯やトラック荷台での夜間作業に最適!。
コンパクトなのでフロントグリルの中にセットしてデイライトとしても使用可能!。
キャンプや夜釣りでも大活躍する事間違いなし。
IP67相当の防水で急に雨などが降ってもご安心してご使用頂けます。

タイプ18連(54W) 材質本体:アルミ合金、ステー:鉄 電力(W)3W×18個=54 発光色ホワイト 材質(レンズ)PCレンズ 配線長約420mm 動作電圧DC12/24V兼用 寸法(縦×横×奥行)(mm)31×495×55 適合車種12V/24V兼用 LED使用数(個)18 防水性IP67

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-07
用途:
車両のバックランプ
教育・研究機関

リヤバンパ取替に伴い、バックランプを新設、12vからギボシで接続するだけなので扱いも簡単
耐水、屋外の暴露テストについてはこれから使いながらの要観察

対象商品:
55597658
2021-01-11
用途:
作業用重機に使用
有限会社エコシラカワ 様 (その他業種)

値段の割には質感が高く安全性アップと夜間の視界確保に最適。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする