DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 物品棚/収納用品
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の キャビネット・ツールキャビネット
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の キャビネット・ツールキャビネット本体
バンキャビネット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
奥行(mm)
950
注文コード
55597675
品番
SCT-LF01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥88,800
この商品は
奥行
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
自由な組み合わせで社内を整理整頓。
上下左右に連結可能。自由にレイアウトできる。
工具・部材・ツールボックスなど様々な区分収納・取出しに力を発揮。
間口(mm)
620
奥行(mm)
950
高さ(mm)
265
引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
508×820×192
質量(kg)
29
仕切板
着脱可能
材質(天板)
鉄板(1.2mm厚)
取付ピッチ(mm)
50
耐荷重N(kgf)
天板/390(40)、引出し/290(30)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
620×950×265
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅への配送は出来ません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません