※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(2件のレビュー)
内容量1個
電力(W)3W×24個=72
注文コード55597676
品番MM30-CH060-72
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥5,980
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
ライトバー ワークライト シングルタイプ LED6連 18W 12V/24V兼用 作業灯。
12V/24V兼用なので幅広い車両にご使用頂けます。
トラックの車幅灯やトラック荷台での夜間作業に最適!。
コンパクトなのでフロントグリルの中にセットしてデイライトとしても使用可能!。
キャンプや夜釣りでも大活躍する事間違いなし。
IP67相当の防水で急に雨などが降ってもご安心してご使用頂けます。