バンキャビネット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55597702 品番 SCT-LF04
参考基準価格(税別)¥72,000 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980

自由な組み合わせで社内を整理整頓。
上下左右に連結可能。自由にレイアウトできる。
工具・部材・ツールボックスなど様々な区分収納・取出しに力を発揮。

間口(mm)520 奥行(mm)780 高さ(mm)265 引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)408×650×192 質量(kg)21 仕切板着脱可能 材質(天板)鉄板(1.2mm厚) 取付ピッチ(mm)50 耐荷重N(kgf)天板/390(40)、引出し/290(30) 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)520×780×265
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅への配送は出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする