DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 物品棚/収納用品
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の キャビネット・ツールキャビネット
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の キャビネット・ツールキャビネット本体
バンキャビネット(サイド棚)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55597718
品番
SCT-S04
参考基準価格(税別)
¥124,000
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
間口(mm)
330
奥行(mm)
1298
高さ(mm)
600
引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
204×1195×175
質量(kg)
40
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
330×1298×600
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅への配送は出来ません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません