DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 照明器具
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 住宅・店舗照明
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 仮設装飾用ライト
LEDアイスクルカーテン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55597736
品番
SJ-EA20-0506LL
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
つららイメージのイルミネーション
自己点滅型LED を採用、コントローラーなしでLED が個々に点滅します。
最大6 組(LED ストリング120 m相当)まで連結可能
定格入力電圧(V)
AC24
長さ(m)
5
保護等級
IP44
LED色
電球色/電球色
駆動方式
AC-ACアダプタ方式
使用環境条件
-10〜40℃、常温
LED使用数(個)
120
注意
※この製品は発光部品です。単独では光りません。
別売のコントローラーNHやAC-DC変換器NH、AC-ACアダプタと組み合わせて使用します。
※この製品は仮設(6ヵ月以内/屋外用)照明器具です。恒久施設照明としては使用できません。
商品説明動画
LEDアイスクルカーテン SJ-EA20-0506
この動画は、
3人
が参考にしています。
参考になった