LEDアイスクルカーテン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55597745 品番 SJ-EA20-0506RG
参考基準価格(税別)¥14,800 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

つららイメージのイルミネーション
自己点滅型LED を採用、コントローラーなしでLED が個々に点滅します。
最大6 組(LED ストリング120 m相当)まで連結可能

定格入力電圧(V)AC24 長さ(m)5 保護等級IP44 LED色赤/緑 駆動方式AC-ACアダプタ方式 使用環境条件-10〜40℃、常温 LED使用数(個)120
注意
※この製品は発光部品です。単独では光りません。
別売のコントローラーNHやAC-DC変換器NH、AC-ACアダプタと組み合わせて使用します。
※この製品は仮設(6ヵ月以内/屋外用)照明器具です。恒久施設照明としては使用できません。

商品説明動画

LEDアイスクルカーテン SJ-EA20-0506
この動画は、3人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする