LEDジョイントモチーフ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55597772 品番 SJ-F02-JT
参考基準価格(税別)¥60,500 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
定格消費電力(W)23 種別サンタクロース(大) 質量(kg)4.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×300×750 定格容量25VA 電源コード(m)1 定格入力電流(A)0.25
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅への配送は出来ません。
※LEDジョイントモチーフは発光部品です。単独では光りません。別売のコントローラーや整流器、AC-ACアダプタと組み合わせて使用します。
※LEDルミネーション(連結タイプ)SJシリーズ専用です。他の製品と互換性はありません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

SJ F22 JT
この動画は、3人が参考にしています。
ペンギンSJ-F42-JT
この動画は、1人が参考にしています。
ペンギンSJ-F41-JT
白クマSJ-F31-JT
白クマSJ-F32-JT
この動画は、1人が参考にしています。
リスSJ-F50-JT
白クマSJ-F30-JT
トナカイSJ-F20-JT
スノーマンSJ-F12-JT
この動画は、1人が参考にしています。
スノーマンSJ-F11-JT
この動画は、2人が参考にしています。
スノーマンSJ-F10-JT
この動画は、1人が参考にしています。
サンタクロースSJ-F04-JT
この動画は、1人が参考にしています。
サンタクロースSJ-F03-JT
サンタクロースSJ-F02-JT
ペンギンSJ-F40-JT
トナカイSJ-F21-JT

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55597815
2022-11-04
用途:
利用方法が詳しく説明されていない。
株式会社コスモ建設 様 (不動産業)

購入時に詳しい説明もなく、商品の接続商品コントローラなども別売りで、接続できず利用できない。詳しい説明書などもなく不親切だ。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする