DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 照明器具
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 住宅・店舗照明
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 仮設装飾用ライト
LEDジョイントモチーフ
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55597806
品番
SJ-F10-JT
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
定格消費電力(W)
5.1
種別
スノーマン(小)A
質量(kg)
0.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
210×210×280
定格容量
8VA
電源コード(m)
1
定格入力電流(A)
0.08
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅への配送は出来ません。
※LEDジョイントモチーフは発光部品です。単独では光りません。別売のコントローラーや整流器、AC-ACアダプタと組み合わせて使用します。
※LEDルミネーション(連結タイプ)SJシリーズ専用です。他の製品と互換性はありません。
商品説明動画
SJ F22 JT
この動画は、
3人
が参考にしています。
参考になった
ペンギンSJ-F42-JT
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった
ペンギンSJ-F41-JT
参考になった
白クマSJ-F31-JT
参考になった
白クマSJ-F32-JT
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった
リスSJ-F50-JT
参考になった
白クマSJ-F30-JT
参考になった
トナカイSJ-F20-JT
参考になった
スノーマンSJ-F12-JT
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった
スノーマンSJ-F11-JT
この動画は、
2人
が参考にしています。
参考になった
スノーマンSJ-F10-JT
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった
サンタクロースSJ-F04-JT
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった
サンタクロースSJ-F03-JT
参考になった
サンタクロースSJ-F02-JT
参考になった
ペンギンSJ-F40-JT
参考になった
トナカイSJ-F21-JT
参考になった