DENSAN(デンサン/ジェフコム)
タップ&ドリル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
1個
1セット(3本)
ピッチ(mm)
0.70
1.50
0.50
0.70、0.80、1.00
0.70
0.80
1.00
1.25
全長(mm)
55
76
51
55、57、60
55
57
60
69
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55598147
品番
TPD-4RH
在庫数量:残り1点です
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
アウトレット
¥5,298
¥
3,398
バスケットに入れる
タップとドリルがこれ1本でOK。
ドリル穴あけ、雌ねじ切、簡易バリ取りが一連の作業でできる。
正逆回転機構付ドリル専用。インパクトドライバー対応。
ピッチ(mm)
0.70
材質
HSS鋼
全長(mm)
55
サイズ
M4
質量(g)
9
適合材
軟鉄、アルミ、プラスチック
適合被削材厚(mm)
4以下