圧着ギボシ端子 平型 絶縁スリーブセット

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(20個) 注文コード 55598376 品番 MM50-0230-01
参考基準価格(税別)¥300 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

圧着端子(平型)ギボシ20個SET
個数分のスリーブも付属しております。

タイプメス 適合電線(mm2)0.5〜2.0 適合車種汎用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55598385
2023-05-01
用途:
車 配線 ナビ等
匠和優建 様 (建設業・工事業)

とても使いやすい商品です。
これからも購入したいと思います。

対象商品:
55598376
2022-05-22
用途:
DC電源接続時

機器類の接続。最大2sqまでカシメられるので平型を使用しています。数量も適当なので在庫補充しました。

対象商品:
55598376
2022-11-10
用途:
配線
自動車・二輪車・自転車関連業

普段あまり使用しないので、これくらいの量でちょうどよかったです。問題なく使用できます。

対象商品:
55598376
2022-03-18
用途:
一般作業時
自動車・二輪車・自転車関連業

圧着端子、安価でとても普通に使え重宝しております。

対象商品:
55598376
2021-10-26
用途:
バイクの引き回し修正
製造業

まあ、平端なのでギボシとは言わんわな。5mm幅の平端です。雄雌あります。
普通に使えます。返しもあるので、コネクターにも利用できます。
何も問題ないのが一番いいところ。入数20個も個人レベルならストックができてちょうどいいんじゃないかな?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギボシ端子のかしめ方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/gibosi_aulking/
2023-03-09

「自動車用圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする