シルク 下地処理&ポリマーコート(下地処理とポリマーコーティング)

(20件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(473mL) 注文コード55598488 品番VR7002
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

ワックスがけの要領で作業をするだけで、シルクは下地処理作業と同時にボディーに均一なポリマー被膜を形成します。
ボディーはもちろん、ホイールやガラス、樹脂製レンズ/スクリーンなどにも使用することが可能です。

使用方法
(1)施工面を水洗いし砂や泥を除去します。水洗い後は軽く水分を拭き取ってください。車両が濡れた状態でも作業は可能ですが、特に屋外作業で風のある日は、濡れたボディーに砂やホコリが再付着すると磨き傷の原因となりますのでご注意ください。
(2)本剤は使用前によく振ってください。半乾き程度の清潔なクロスに本剤を適量とり、円を描くように塗りこみます。特に水滴跡や雨シミなどが気になる箇所は念入りに磨きます。また本剤は良く伸びますので、厚塗りにならない様、十分に伸ばしてください。
(3)施工作業はパネル毎に行い、本剤を塗りこんだ後は乾燥を待たず、乾いた柔らかいマイクロファイバークロスで拭き取りを行います。
適合ボディー・ホイール・ガラス・ライトレンズ・ウインドウバイザ 種別ポリマーコート 危険物の類別非危険物
注意
※マット処理面や無塗装樹脂などの凸凹面には使えません。
※アルマイト処理面にはご使用いただけません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:523

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-04
用途:
ボディコーティング下地処理
教育・研究機関

ボディの傷やオーロラがある場合はそれなりのコンパウンド磨きをしてから使うのは鉄則。メーカーが「研磨剤が入っていると言うほどの研磨はしない」と言うくらいの微粒コンパウンドらしく、クリア層に乗った汚れや表層傷だけを綺麗にしてくれる。それに、してはウォータースポットやら軽度のイオンデポジットやら爪傷やら磨き傷くらいを消してくれる。かと言って「コーティング」として期待するにはポリマーゆえの限界がある。
端的に言うと、コンパウンド磨きの後でトップコートをする前の下地処理剤。
艶や防汚性を求めるなら#VR8012 シーラントや簡易ガラスコート、#VR8012 GO-X或いは各種Waxを追施工してください。肌を整えて最終仕上げの1つ前として使い慣れると、コスパも良くて大変便利な一品。

対象商品:
55598488
2026-01-20
用途:
車のコーティング

たくさんコーティング剤は出ていますが結局これに戻ります。

2025-01-25
用途:
下地処理に
Auto Trade 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

下地処理に使用しましたがこれだけでもある程度きれいになるので満足しています

対象商品:
55598488
2023-10-28
用途:
自動車のボディ磨き
電気・ガス・熱供給・水道業

ネット動画でとてもきれいになるのを見て購入しましたが、思っていたほどピカピカにはならなかったです。何回か作業を重ねるとよくなるのかわかりませんが、今のところは普通の商品だと思います。

対象商品:
55598488
2023-10-21
用途:
汚れ落とし
日京工業株式会社 様

YouTube等で紹介されていますが、個人的にそれ程実感が有りません。
但し、他の商品より耐久性が良いと思います。

対象商品:
55598488
2023-07-12
用途:
自家用車のメンテ
運輸・通信業

口コミ通り、下地を作るのに便利かと思います。
バックオーダーが多くなってるみたいなので、リピしようかな。

対象商品:
55598488
2023-05-15
用途:
きれいになった

力を入れてこすらないとウロコは落ちないだろうなと覚悟を決めて手磨き。ところが手磨きでもきれいになりました。

対象商品:
55598488
2022-04-26
用途:
ワックスの下地処理
有限会社渡会商店 様 (卸売・小売業)

想像以上にいい。
くすみやキズがなくなり
ワックスのノリも良い。
10年経つ車に使用したが、深みがでた。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする