MAD MAX(マッドマックス)
MAD MAX(マッドマックス)の AV取付用品
MAD MAX(マッドマックス)の ヒューズ
MAD MAX(マッドマックス)の 平型ヒューズ
ATSヒューズ 平型 12V-24V兼用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55598516
品番
MM50-0252
参考基準価格(税別)
¥60
販売価格(税込)
¥65
販売価格(税別)
¥
59
バスケットに入れる
自動車、オートバイ、トラック、等の交換用ヒューズ。
新しく電装系等を取り付ける際などに本体保護の為に使用して下さい。
12V24V兼用の為トラックにも使用可能です。
材質
プラスチック部/ポリアミド、可溶体部/亜鉛合金、端子部/亜鉛合金
寸法(mm)
19×19×5
色
ブラウン
許容電流(A)
7.5
適合車種
汎用