ATSヒューズ 平型ミニ 12V-24V兼用

(2件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55598543 品番 MM50-0255
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥60 販売価格(税込) ¥65
販売価格(税別)
59

自動車、オートバイ、トラック、等の交換用ヒューズ。
新しく電装系等を取り付ける際などに本体保護の為に使用して下さい。
12V24V兼用の為トラックにも使用可能です。

材質プラスチック部/ポリアミド、可溶体部/亜鉛合金、端子部/亜鉛合金 寸法(mm)16×11×4 ブルー 許容電流(A)15 適合車種汎用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55598577
2023-07-16
用途:
オートバイ

12年目のオートバイのためヒューズの寿命になるかと思い持っていいない7.5Aをそろえた。1個から買えるので余らずに良い。

対象商品:
55598577
2021-04-16
用途:
バイクの修理

使用に問題はありませんが、単価的に少し高い感じがします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする