インスタント・タイヤ・ドレッシング

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(500mL) 注文コード55598777 品番21303020
参考基準価格(税別)¥3,434 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

タイヤ用保護ツヤ出し剤。
タイヤに一拭きスプレーするだけで、新品のタイヤのように引き締まったきれいな足元を演出します。
耐久しえのある特殊配合のポリマーと保護成分が、ツヤと輝きをタイヤに与えます。
自然なツヤをご希望の場合は塗布後、そのまま放置してください。ツヤ消しの仕上がりを希望される場合は、液剤が乾燥する前に乾拭きをしてください。

成分界面活性剤 ポリマー・シリコン タイプ液体 pH値8 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.5L 危険物の性状水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55598777
2022-04-01
用途:
洗車後
加藤モータース 様

今まで使っていた
タイヤワックスは、タイヤメーカーやタイヤの種類よっては光沢が出なかったりしていった。このAUTOGLYMインスタント・タイヤ・ドレッシングは濡れた状態で
吹きかけても、乾いたら光沢が出る。非常に良いと思う。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイヤワックスの種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/tire_wax/
2022-10-13

「タイヤ・ホイール用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする