MAD MAX(マッドマックス)
牽引フック型 アルミキーホルダー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
ブルー
ゴールド
シルバー
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55599033
品番
MM50-0312-BL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥780
牽引フック型 アルミキーホルダー ブルー
自動車パーツ・バイク用品のキーホルダーシリーズ
車のカギ、バイクのカギ、自宅のカギ、バック等のアクセントに!
色
ブルー
全長(mm)
130
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
72×23×8
材質
アルミ(キーリングはスチール製)
適合車種
汎用