ヘッドレスト Y-143 荷物フック

(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード55599383 品番MM50-0358-CR
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥580 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ヘッドレスト Y-143 荷物フック ブラウン 2個セット。
車のヘッドレストに挟むだけの簡単装着!。
使用しない時は回すだけで収納できて邪魔になりません。
荷物を置く場所がない、あっても運転中に転がってしまう、そんな小さなイライラを解消してくれます。

材質ABS樹脂 クリーム 寸法(縦×横×厚さ)(mm)100×50×30 適合車種汎用 最大負荷能力(kg)5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55599399
2022-04-12
用途:
買い物袋を社内にかける時
JFEエンジニアリング株式会社 様 (建設業・工事業)

スーパーやホームセンターで買った買い物を社内に置くと、カーブやブレーキ時に横倒しになりますが、このフックのおかげで簡単に引っ掛けて固定保持できるので非常に助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする