MRK-1 警備くん ゴトー工業 55599477

※使用例

警備くん

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送31日以内出荷とは
内容量1セット注文コード55599477品番MRK-1
参考基準価格(税別)¥90,000販売価格(税込)¥96,778
販売価格(税別)
87,980

一人用の警備テントです。側面の風よけには、透明窓がついていますので、テント内360度周囲の状況を確認することができます。冬場にストーブを置いても丁度良いサイズです。

寸法(奥行D×間口)(mm)1200×1200仕様アップテント:1.44m2質量(kg)30全高(mm)2360有効高さ(mm)2000材質(フレーム)スチール組立方法パイプ組み立て式材質(天幕)ポリエステル適合用途その他収容人数1
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき10,000/税込11,000
沖縄地方数量1につき20,000/税込22,000
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする