※使用例
ゴトー工業
ゴトー工業の テント倉庫
ゴトー工業の その他テント
警備くん
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
55599486
品番
MRK-2
参考基準価格(税別)
¥79,000
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
一人用の警備テントです。側面の風よけには、透明窓がついていますので、テント内360度周囲の状況を確認することができます。
仕様
アップテント:0.49m
2
材質
スチール、ビニル
質量(kg)
22
全高(mm)
2210
有効高さ(mm)
2000
寸法(奥行D×間口)(mm)
700×700
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
離島
数量1以上のご注文
お送りできません