二輪車用 USB付き アルミ製スマホホルダー USB バイクホルダー

(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55601079 品番MM50-0413-RD
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

二輪車用 USB付き アルミ製スマホホルダー ブラック。
携帯ホルダーとUSBが一体型なのでハンドル周りがスッキリします!
iPhoneはもちろんiPhonePlusも装着可能です。
コンパクト設計でアルマイト加工を施しておりますので腐食への耐久も抜群です。(経年劣化により、アルマイトの色合いが変化することがあります)

付属品本体:1、結束バンド:2本、ヒューズ:1本、落下防止バンド:1本 レッド 電源12V オートバイ 出力電圧5V/2.5A 適合サイズ60mm〜102mm 配線長1450mm 適合車種汎用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55601063
2022-03-09
用途:
スマホを固定する。
卸売・小売業

剛性感のある作りでスマホもしっかりと固定できます。カラーも種類がありバイクの色と合わせることもできます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする