バイク用スマートフォンホルダー 防水 ワイヤレス充電タイプ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55601219 品番 MM50-0440-BL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

エンジン始動時にスマートフォンをホルダーにセットするだけでワイヤレスで充電を開始します。
IP66防水仕様なので急な雨でも安心してご使用頂けます。
スマートフォン横幅サイズ65mm〜85mmに対応します。
中間ヒューズ付きで過電流が流れても車両、ホルダーをしっかりと保護します。

ブルー 材質プラスチック樹脂/アルミダイカスト 配線長約1540mm 防水保護等級IP66

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55601228
2021-06-30
用途:
iPhone8で使用しています
運輸・通信業

スマホにUSBを繋ぐ手間がなく、とっても便利です。脱着もスクリュー1本を開け締めするだけなので簡単です。
スマホ本体を固定する受けがやや浅く、スマホケースを厚めのものに変えるとショックで外れる恐れがありますが、留めゴムが付属されているので安心です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする