TAG
チタンコーティングシリーズ シャンク径3mm Aシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1本
注文コード
55601437
品番
AD-15TN
参考基準価格(税別)
¥2,530
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
38
刃長(mm)
6
径(Φmm)
1.5
刃径(Φmm)
1.5