MAD MAX(マッドマックス)
MAD MAX(マッドマックス)の トラック外装・ボディーパーツ
MAD MAX(マッドマックス)の トラック架装金具関連
MAD MAX(マッドマックス)の 架装パーツ - フック
トラック荷台用 CNC アルミ T型 ロープフック/ラッシングフック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
55601806
品番
MM74-0001-GD
参考基準価格(税別)
¥2,980
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
MADMAX オリジナル CNC アルミ ロープフック/ラッシングフック
サイドビューのワンポイントドレスアップ等に!加工次第であなただけのワンポントカスタマイズを!
材質
アルミ(6063)
色
ゴールド
ねじピッチ(mm)
35
縦(mm)
50
横(mm)
55
ねじ穴(Φmm)
7
注意
※ボルトは付属しておりません。