MAD MAX(マッドマックス)
SEGER製 デュアル アルミエアーホーン 2連 メッキ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
電圧(V)
12V
12V
24V
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
55602384
品番
MM77-0001-12C
参考基準価格(税別)
¥3,980
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
SEGER社はフランスのルノーが一部車両に純正ホーンとして採用している程信用性の高いホーンメーカーです。
材質
アルミ/スチール
径(Φmm)
ラッパ:約80
電圧(V)
12V
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
405×155×98
適合車種
12V車専用
注意
※音量にご注意下さい。(閲覧環境によっては自動で流れる可能性が御座います、予めご了承下さい。)