SEGER製 デュアル アルミエアーホーン 2連 メッキ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 55602393 品番 MM77-0001-24C
参考基準価格(税別)¥3,980 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

SEGER社はフランスのルノーが一部車両に純正ホーンとして採用している程信用性の高いホーンメーカーです。

材質アルミ/スチール 径(Φmm)ラッパ:約80 電圧(V)24V 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)405×155×98 適合車種24V車専用
注意
※音量にご注意下さい。(閲覧環境によっては自動で流れる可能性が御座います、予めご了承下さい。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする