MAD MAX(マッドマックス)
MAD MAX(マッドマックス)の トラック外装・ボディーパーツ
MAD MAX(マッドマックス)の ホーン・サウンドパーツ
SEGER製 デュアル アルミエアーホーン 2連 レッド
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1本
電圧(V)
12V
注文コード
55602409
品番
MM77-0002-12R
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥3,980
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
この商品は
電圧
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
SEGER社はフランスのルノーが一部車両に純正ホーンとして採用している程信用性の高いホーンメーカーです。
電圧(V)
12V
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
370×165×95
径(Φmm)
ラッパ:約96
材質
アルミ/スチール
適合車種
12V車専用
注意
※音量にご注意下さい。(閲覧環境によっては自動で流れる可能性が御座います、予めご了承下さい。)