MAD MAX(マッドマックス)
MAD MAX(マッドマックス)の トラック外装・ボディーパーツ
MAD MAX(マッドマックス)の ホーン・サウンドパーツ
SEGER製 オリジナル ビッグエアーホーン 12/24V兼用 メッキ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
55602427
品番
MM77-0003-01C
参考基準価格(税別)
¥6,380
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
SEGER社はフランスのルノーが一部車両に純正ホーンとして採用している程信用性の高いホーンメーカーです。
材質
亜鉛メッキ/スチール
径(Φmm)
ラッパ:約150
電圧(V)
12V/24V兼用
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
625×150×150
適合車種
12/24V兼用
注意
※音量にご注意下さい。(閲覧環境によっては自動で流れる可能性が御座います、予めご了承下さい。)