SEGER製 ヤンキー トリプル エアーホーン 3連 レッド

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード55602445 品番MM77-0004-24R
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月23日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥4,580 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

SEGER社はフランスのルノーが一部車両に純正ホーンとして採用している程信用性の高いホーンメーカーです。

材質アルミ/スチール 径(Φmm)ラッパ:約95 電圧(V)24V 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)375×170×160 適合車種24V車専用
注意
※音量にご注意下さい。(閲覧環境によっては自動で流れる可能性が御座います、予めご了承下さい。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする