SEGER製 ヨーロピアン エアーホーン ブラック 12V/24V専用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード55602454 品番MM77-0005-01B
参考基準価格(税別)¥3,980 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

SEGER社はフランスのルノーが一部車両に純正ホーンとして採用している程信用性の高いホーンメーカーです。

材質プラスチック樹脂/スチール 径(Φmm)ラッパ:約105 電圧(V)12V/24V兼用 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)200×120×奥行148 適合車種12/24V兼用
注意
※音量にご注意下さい。(閲覧環境によっては自動で流れる可能性が御座います、予めご了承下さい。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする