SEGER製 トリプル エアーホーン 3連 レッド コンプレッサー付き

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 55602463 品番 MM77-0006-12R
参考基準価格(税別)¥4,580 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

SEGER社はフランスのルノーが一部車両に純正ホーンとして採用している程信用性の高いホーンメーカーです。

セット内容ホーン(大)×1、ホーン(中)×1、ホーン(小)×1、コンプレッサー×1、リレー×1、エアーホース×1、切替スイッチ×1、取り付けボルト×一式 材質プラスチック樹脂/スチール(コンプレッサー) 径(Φmm)ホーン(大)ラッパ径75、ホーン(中)ラッパ径70、ホーン(小)ラッパ径70 電圧(V)12V 寸法(縦×横)(mm)コンプレッサーサイズ:165×8 縦(mm)ホーン(大)約205、ホーン(中)約160、ホーン(小)約150 適合車種12V車専用
注意
※音量にご注意下さい。(閲覧環境によっては自動で流れる可能性が御座います、予めご了承下さい。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする