MM77-0006-24R SEGER製 トリプル エアーホーン 3連 レッド コンプレッサー付き MAD MAX(マッドマックス) 55602479

SEGER製 トリプル エアーホーン 3連 レッド コンプレッサー付き

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可19日以内出荷とは
電圧(V)24V
内容量1本注文コード55602479品番MM77-0006-24R
参考基準価格(税別)¥4,580販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

SEGER社はフランスのルノーが一部車両に純正ホーンとして採用している程信用性の高いホーンメーカーです。

セット内容ホーン(大)×1、ホーン(中)×1、ホーン(小)×1、コンプレッサー×1、リレー×1、エアーホース×1、切替スイッチ×1、取り付けボルト×一式材質プラスチック樹脂/スチール(コンプレッサー)径(Φmm)ホーン(大)ラッパ径75、ホーン(中)ラッパ径70、ホーン(小)ラッパ径70電圧(V)24V寸法(縦×横)(mm)コンプレッサーサイズ:165×8縦(mm)ホーン(大)約205、ホーン(中)約160、ホーン(小)約150適合車種24V車専用
注意
※音量にご注意下さい。(閲覧環境によっては自動で流れる可能性が御座います、予めご了承下さい。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする