SEGER製 シングルロング エアーホーン メッキ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 55602506 品番 MM77-0008-12C
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥4,580 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

SEGER社はフランスのルノーが一部車両に純正ホーンとして採用している程信用性の高いホーンメーカーです。

セット内容ホーン×1、コンプレッサー×1、リレー×1、エアーホース×1、取り付けボルト×一式 材質亜鉛メッキ/スチール 径(Φmm)ラッパ:93 電圧(V)12V 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)385×93×85 本体寸法(縦×直径Φ)(mm)コンプレッサーサイズ:110×65 適合車種12V車専用
注意
※音量にご注意下さい。(閲覧環境によっては自動で流れる可能性が御座います、予めご了承下さい。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする