MAD MAX(マッドマックス)
MAD MAX(マッドマックス)の トラック外装・ボディーパーツ
MAD MAX(マッドマックス)の ホーン・サウンドパーツ
SEGER製 シングルロング エアーホーン メッキ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
55602515
品番
MM77-0008-24C
参考基準価格(税別)
¥4,580
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
SEGER社はフランスのルノーが一部車両に純正ホーンとして採用している程信用性の高いホーンメーカーです。
セット内容
ホーン×1、コンプレッサー×1、リレー×1、エアーホース×1、取り付けボルト×一式
材質
亜鉛メッキ/スチール
径(Φmm)
ラッパ:93
電圧(V)
24V
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
385×93×85
本体寸法(縦×直径Φ)(mm)
コンプレッサーサイズ:110×65
適合車種
24V車専用
注意
※音量にご注意下さい。(閲覧環境によっては自動で流れる可能性が御座います、予めご了承下さい。)