TAG
標準タイプ超硬バー シャンク径6mm Jシリーズ60° ダブル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
刃径(Φmm)
6
19
6
9.5
12.7
16
刃長(mm)
4
17.5
4
8
11
14.5
全長(mm)
50
65
50
55
58
61
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
55603528
品番
JD-40
参考基準価格(税別)
¥3,450
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
全長(mm)
50
刃長(mm)
4
材質
超硬
径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
6